シャンデリア

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)19.8 注文コード68452265 品番AH39966L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適用畳数・消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。

消費電力(W)19.8 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)3.1 直径(Φmm)540 高さ(mm)255 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.9 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-41 明るさ白熱灯60W×3灯相当 灯数3 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)1405
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68452265
2021-10-05
用途:
リビング用の灯り
製造業

二台めの購入だったので、取り付けもスムースに完了した。シーリングライトにはナツメ球が有り、就寝中に点灯していたがこれには無いので、足元を仄かに灯すコンセントに取り付ける灯をつけた。

対象商品:
68452256
2020-02-27
用途:
営業所の照明
運輸・通信業

直管蛍光灯器具が寿命を迎えたので思い切って交換
殺風景な事務所がエレガントになり、たいへん好評です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする