シャンデリア

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68452274 品番AP39967L
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。

消費電力(W)21 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 質量(kg)3.3 直径(Φmm)380 ランプLDA7(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-61 灯数3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2145 適用畳数〜4.5畳
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68452274
2021-08-22
用途:
別宅のダイニングテーブルの上の灯りとして
製造業

今まで使用していた灯りが60W相当のLED球だったので、本製品に交換して食卓が明るくなり、またデザインもイメージ通りで満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする