コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68452353
品番
AP39968L
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)
14.7
材質
鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
2.9
直径(Φmm)
477
高さ(mm)
221
ランプ
LDA5(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.5
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9318-62
明るさ
白熱球60W×3灯相当
灯数
3
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
1405
注意
※調光器との併用はできません。