インテリアファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68452432 品番 AEE595029
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。

仕様モーター+羽根、3時間タイマー付、1/fゆらぎ、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、DCモータータイプ、埋込ローゼット用アダプタ同梱 材質プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(透明消し) 質量(kg)3.3 直径(Φmm)1100 高さ(mm)255 アズワン品番64-9315-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする