コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
インテリアファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68452466
品番
AA47474L
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ビンテージテイストあふれる空間との調和を考えたインテリアファン。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
消費電力(W)
28
仕様
壁スイッチ:全灯→減灯(2灯点灯)、灯具可動型(下向0〜60°)
材質
鋼(黒色塗装)
質量(kg)
1.8
直径(Φmm)
533
高さ(mm)
215
ランプ
LDA7(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.1
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9325-91
灯数
4
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2720
適用畳数
〜8畳
注意
※調光器との併用はできません。