コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
インテリアファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68452475
品番
AE40391E
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
鋼(黒色塗装)
パイプ寸法(mm)
300
高さ(mm)
300
直径(Φmm)
21
質量(kg)
0.2
仕様
傾斜天井に取付可能(25°まで)
アズワン品番
64-9315-71