コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
インテリアファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68452493
品番
AM47470E
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様
専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型
材質
鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)
質量(kg)
5
直径(Φmm)
1100
高さ(mm)
245
アズワン品番
64-9315-45
注意
※延長パイプは取り付けられません。
※灯具を組み合わせてご使用になる場合、取り付けは電気工事店へご依頼ください。