ライティング ダクトレール With LED ダブル ホワイト/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68452521 品番 003433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

工事不要で簡単に取付られる照明用ダクトレールです。レール上部のLED機能はそのままに、よりシンプルなデザインにすることで、既製品と比較して手にやすい価格のベーシックタイプのダクトレールです。上部のLEDは、レールに取付る照明の光源カラーに影響しないよう、昼白色(WH)から電球色(オレンジ)までの10段階の調色設定が可能。ダイニングやキッチンで小ぶりなペンダントライトを多投使いしたり空気を送るダクトレールファンを取付たりと、好みの空間を自在に作れます。

用途お部屋のライトに。 適合調色:10段階(電球色〜昼白色) 質量(kg)吊物:約3.5まで ブラック 取付引っ掛けシーリング サイズ(cm)幅110×奥行16×高さ14(照明取付可能幅63 電源600Wまで使用可 全光束(Lm)100〜800 色温度(K)3000〜5000 操作リモコン(付属) LED上部/下部:LEDライト単体 使用可
注意
※壁スイッチの調光機能がある場所では故障の原因となる為使用不可です。商品画像には別の色をイメージとして使用している場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする