インテリアファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68452536 品番 AM41906L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。

消費電力(W)46.8 仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し) ランプLDA8(E26) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.7 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9321-66 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)4435 適用畳数〜10畳
注意
※調光器との併用はできません。
※延長パイプは取り付けられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする