消費電力(W)39
仕様壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し)
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.7
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9321-67
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)3695
適用畳数〜8畳