コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
インテリアファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
鋼(黒色塗装)、羽根/木製(黒色塗装)
注文コード
68452606
品番
AEE695079
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リモコンで操作できる4枚羽根の灯具なしタイプ。狭いお部屋でも取付可能なコンパクトサイズです。
仕様
専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(18°まで)
材質
鋼(黒色塗装)、羽根/木製(黒色塗装)
質量(kg)
4.3
直径(Φmm)
700
高さ(mm)
403
アズワン品番
64-9315-52