コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
インテリアファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68452615
品番
AEE690171
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
90cmタイプ、傾斜天井に取付可能(32°まで)
材質
鋼(白色)
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
22
高さ(mm)
900
アズワン品番
64-9315-54