ST-180/MBL(S.C)【ワケあり】 エレキギター Photogenic 68452636 ST-180/MBL(S.C)【ワケあり】 エレキギター Photogenic 68452636 ST-180/MBL(S.C)【ワケあり】 エレキギター Photogenic 68452636 ST-180/MBL(S.C)【ワケあり】 エレキギター Photogenic 68452636 ST-180/MBL(S.C)【ワケあり】 エレキギター Photogenic 68452636

エレキギター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68452636 品番ST-180/MBL(S.C)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター
迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ
演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ
全19カラーの豊富なカラーバリエーション

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) メタリックブルー フレット数22フレット スケール648mm 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On
注意
セット小物の形状やカラー、パッケージ等が写真と異なる場合がございますが、品質に差はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする