コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
インテリアファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68452658
品番
AEE695093
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スピーディな施工が魅力の灯具なしのインテリアファン。シンプルなホワイトカラーが現代的なインテリアに調和します。
材質
プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(白色)
高さ(mm)
358
直径(Φmm)
900
質量(kg)
4.9
仕様
1〜6時間タイマー付、1/fゆらぎ、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(11°まで)
アズワン品番
64-9315-58