ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
バッテリー 大型車用
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68452697
品番
N-MONO130E41R【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。
用途
大型トラック・建設機器用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
130E41R
長さ(mm)
409
幅(mm)
175
質量(kg)
26.5
高さ(mm)
233
タイプ
6栓式(開放式)
定格電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
88(5時間率)
性能ランク
130
短側面サイズ
E
長側面長さ(cm)
41
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
他社参考品番
130E41R、120E41R、120E41R、130E41R、120E41R、130E41R
取扱説明書:
(2.6MB)
化学物質安全性参考資料:
(0.5MB)
注意
※当商品は大型車用の交換用バッテリーです。ご使用上の注意をよくご理解の上、車以外に使用するなど、本来の用途以外での使用はしないでください。
※商品購入後すぐにご使用下さい。長期間ご使用にならないと電圧が下がり、バッテリーが始動しない場合がございます。バッテリーが始動しない場合、補充電をお試しください。
※当製品は重要部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※バッテリー脱着時は必ずエンジン・キー OFF、マイナス端子を最初に外し最後に接続してください。
※ターミナルと端子の形状が一致しているか必ず確認の上ご使用ください。
※ 端子を先端だけや斜めに取り付けたり、ワッシャ・スペーサーがかみ込んだ状態で取り付けないでください。発熱・火災の原因となります。
※端子を締め付け後、手で簡単に回らないか確認してください。
※使用済みバッテリーの回収は行っておりません。廃棄は専門業者へご依頼ください。
※個人宅配送不可商品になります。
※アイドリングストップ車には「アイドリングストップ車対応バッテリー」をご使用ください。
※輸送中などに商品を倒すなどすると、中の液が漏れる可能性がありますのでおやめください。倒した時には漏れていなくても、しばらくした後、排気孔から出てしまうケースがございますのでご注意ください。
※当製品が商品付属の保証期間の範囲内で、製品不良の原因により使用不能となった場合、返品対応をさせていただきます。それ以外の責(出張費用やJAF代金など)はご容赦ください。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
バッテリー 大型車用 モノタロウ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ