明和グラビア
明和グラビアの 内装建材
明和グラビアの 床材
明和グラビアの 床材関連
防滑床材 91.5cm幅×20m巻 GY
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68452749
品番
NF-1013【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥47,980
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
石目調の凹凸がすべり止め効果を生みます。水に強く丈夫な床材です。
防炎適合品です。防炎性能試験番号ET000006
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
厚さ(mm)
1.8
幅(mm)
915
用途
廊下や通路に
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
防炎適合品、特殊ガラス繊維層があり、接着剤での施工も可能
トラスコ品番
819-6015
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂
質量(kg)
58
色
グレー
長さ(m)
20
アズワン品番
65-0602-88
耐用温度(℃)
60
注意
※接着施工、両面テープでの施工が出来ます。