【ワケあり】 別注 超ロングドリル 1200mm スターエム 68452801 【ワケあり】 別注 超ロングドリル 1200mm スターエム 68452801 【ワケあり】 別注 超ロングドリル 1200mm スターエム 68452801 【ワケあり】 別注 超ロングドリル 1200mm スターエム 68452801 【ワケあり】 別注 超ロングドリル 1200mm スターエム 68452801

別注 超ロングドリル 1200mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)24 注文コード68452801 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別) アウトレット
¥109,80078,980
この商品は刃先径など5種類から選べます 他の種類を見る

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途木工の穴あけ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 全長(mm)1200 サイズ24 シャンク径(Φmm)六角軸12 刃先径(Φmm)24 有効長(mm)1100 適合電動機電気ドリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする