ブラスト興業
ブラスト興業の 立看板/工事看板
ブラスト興業の 立て看板
工事掲示板 反射(鉄枠付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
工事中(区間/期間/施工)
注文コード
68452810
品番
B-3AW【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
文字内容
工事中(区間/期間/施工)
材質
スチール
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
全面反射
寸法(幅W×高さH)(mm)
1100×1400
材質(枠)
鉄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。