LCDディスプレイバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68452828 品番G-LCD-TOTE60 / LCD tote bag【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) アウトレット
¥31,98025,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

60インチまでの超大型ディスプレイを安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE60は、最大60インチのLCD/LEDスクリーンを安全かつ確実に保護・運搬するために設計されたパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いヘビーデューティーナイロン外装に25mm厚のPEフォームパッドを組み合わせ、360度全方位からの衝撃を吸収し、大切なディスプレイを堅牢に守ります。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面への直接的なダメージや飛散を効果的に防ぎ、柔らかいトリコット生地の内装が傷つきを防止します。ケーブルやアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ポケット、頑丈でパッド入りのキャリーハンドル、そして取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、大型ディスプレイの運搬における負担を軽減します。大規模なイベント、コンサート、展示会など、プロフェッショナルな現場での使用に最適な、保護性と機能性を兼ね備えたバッグです。
・60インチまでのLCD/LEDスクリーンに対応
・ヘビーデューティーナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる最大限の保護性能
・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を堅牢に保護
・機材に優しいトリコット生地の内装
・アクセサリー収納用大容量外部ポケット付き
・頑丈なパッド入りハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ
・製品名:LCD Tote Series (Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting 60″ LCD Screens)
・型番:G-LCD-TOTE60
・メーカー:Gator Cases
・用途:〜60インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬
・素材:ヘビーデューティーナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)
・対応インチサイズ:〜60インチ
・内寸:1384 x 800 x 127 mm (54.5 x 31.5 x 5.0 インチ)
・外寸:1435 x 851 x 152 mm (56.5 x 33.5 x 6.0 インチ)
・重量:6.4 kg (14.0 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408545943

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする