※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスリップマット

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)900 注文コード68452846 品番TNSM9010BK【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,320 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,980
この商品は幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種別ノンスリップマット 幅(mm)900 長さ(mm)10000 用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番792-2370 材質塩化ビニール(PVC) 質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)-10〜60 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×10×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57257436
2021-08-22
用途:
バイクシートの滑り止めに使う。
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前メッシュシートカバーを購入して夏場の尻汗から解放され喜んでおりました。しかしこれが良くズレる!ズレ防止のアイテムとしてこの商品を試してみたがベリーグッド。最小幅の300ミリをチョイスしたがバイクのシートにはジャストでした。長さはハサミで好きなように切れるし、シートカバーがズレません。この値段でこの効果はおおいに満足できます。

対象商品:
57257454
2018-10-03
用途:
天井面の清掃時に踏み台の滑り防止
サービス業

価格も手ごろで、踏み台の滑りによる転倒防止に有効だった

対象商品:
57257454
2017-05-29
用途:
海苔の商品棚にクッションとして敷く

2mの長さがあるので応用が効く。青の色味は良い。
ディスプレイに使えるように、茶色、ベージュなどの色があると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする