※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 引越用品
TRUSCOの 緩衝ボード・緩衝シート
波型クッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラウン
注文コード
68452855
品番
TNC-6090BR【ワケあり】
在庫数量:残り18点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,500
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラウン
用途
H鋼や円柱の保護に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
437-6714
材質
EVA樹脂
形状
波型
幅(mm)
600
厚さ(mm)
9
全長(mm)
900
質量(kg)
0.6
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
商品説明動画
波型クッション
参考になった