商品状態※理由あり(未使用・未開封)
用途製品サイズ(cm)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質【芝】ポリエチレン、ポリプロピレン【基布】ポリプロピレン【ベース・ネジ】ポリプロピレン
幅(mm)300
高さ(mm)24
質量(g)190
奥行(mm)300
枚数アパート・マンションなど(ベランダの広さ:1.62m2 90×180cm):18枚、マンション・都市部戸建など(ベランダの広さ:3.24m2 120×270cm):36枚、戸建など(ベランダの広さ:4.86m2 180×270cm):54枚