3/22より値下げ!現場を応援
コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スタンドライト
スタンドライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68452895
品番
AT42732L
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,098
バスケットに入れる
コンセント式で移動ができるスタンドライトは、演出性に優れています。低い位置に明かりを置いて、落ち着いた雰囲気に。
消費電力(W)
4.7
仕様
LED一体型、スイッチ付、LED、全灯→消灯
材質
アルミ(ファインホワイト塗装)
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
65
高さ(mm)
118
コード長さ(m)
2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.2
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
415
アズワン品番
64-9322-27
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。