雌ネジ型ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネジ外径C1(Φmm)27.5 注文コード68452959 品番FMG20AL-06B【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) アウトレット
¥2,8982,398
この商品はネジ外径C1・色など33種類から選べます 他の種類を見る

雌ネジ型ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合電線径(Φmm)6.6〜5 ねじの呼びM20×1.5 ネジ長C2(mm)15 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 取付ねじMネジ 取付部Mネジ 最小内径(Φmm)グランド本体:17.5 防水保護等級IP68/5気圧 ネジ外径C1(Φmm)27.5 スパナサイズ(mm)F部:33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする