cotta
cottaの 封筒
cottaの カラー封筒
カラー封筒 スカイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1000枚)
サイズ
長4
注文コード
68453020
品番
41830【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,442
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,098
¥
5,856
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
カラークラフト紙70g
サイズ
長4
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×205(定形)