JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの ダウンライト
LED高気密ダウンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68453029
品番
JBK7110W50【ワケあり】
在庫数量:残り21点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
1,898
バスケットに入れる
ダウンライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
オーソドックスなS形LEDダウンライトです
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
Φ150。白熱灯器具60W相当
幅(mm)
236
高さ(mm)
83
奥行(mm)
236
消費電力(W)
6
定格寿命(時間)
40000時間
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:81.6
光束(Lm)
490
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
□150