商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別LED電球一般形6W(E26)No.295FL
幅(mm)□222
カバー樹脂シート
質量(kg)2.1
高さ(mm)250
材質(本体)アルミ鋳物(黒色)
全高(mm)415〜1750
構造簡易防雨型
定格消費電力(W)6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)288
調光の可否不可