※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
プロセスポンプ (PA〜)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐出量(L/min)
1〜20
材質(ボディ)
ADC12
材質(ダイヤフラム)
PTFE
注文コード
68453169
品番
PA3110-03-N【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥52,980
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
吐出量・材質
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
管接続口径
3/8
吐出圧力(MPa)
0〜0.6
吐出量(L/min)
1〜20
最大揚程(m)
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
ADC12
材質(ダイヤフラム)
PTFE
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
CADデータダウンロード