サンドビック
サンドビックの リーマ
サンドビックの 超硬リーマ
CoroReamer(R) 435 超硬ソリッドリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
6.02
刃形
スパイラル
注文コード
68453379
品番
435.T-0602-A1-XF H10F【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃形
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
刃形
スパイラル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
H10F
刃数
4
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6.02
有効長(mm)
39
シャンク
ストレートシャンク