壁掛け用エアコン洗浄カバー 業務壁掛用

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68453431 品番SA-601D【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,580 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途業務壁掛用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)495 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×1100×450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39283946
2026-02-16
用途:
ハウスクリーニング
有限会社フレッシュ 様 (建設業・工事業)

エアコンクリーニングのカバーで使いやすいので毎回使わせて頂いています

対象商品:
39283946
2017-08-06
用途:
エアコン洗浄用
有限会社アクセス 様

良品ですぐれものです。難を言えば、設置が少し複雑なことと、使用後の、おりたたみが手間ですかね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする