栃木屋
栃木屋の スライドレール・ガイドレール
栃木屋の スライドレール
スライドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
68453528
品番
TM-358-20【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,698
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
スライド形
材質/処理
キャビネットメンバー・ドロワーメンバー・中間メンバー:SPCC/3価クロメート
用途
各種測定器機、通信機等の筐体、OA 機器等
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。