※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標識ロープ巻物 12Φ×200m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68453537 品番Y12-200【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9987,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 太さ(Φmm)12 ロープ長さ(m)200 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番828-0841 質量(kg)9.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする