熱風ヒータ用温度コントローラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68453555 品番BN-SJC-E-200【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥44,280 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) アウトレット
¥39,98028,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

つまみを回すだけで熱風温度を簡単に調整できます。
熱風ヒータ(SJシリーズ)専用の温度コントローラです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番257-4773 幅(mm)100 高さ(mm)65 質量(g)700 奥行(mm)155 電流(A)10 電圧(V)単相200
注意
※必ず、ヒータに圧縮空気を流してから通電してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする