NS835X13X05-14【ワケあり】 ポータブルバンドソー TRUSCO 68453580 NS835X13X05-14【ワケあり】 ポータブルバンドソー TRUSCO 68453580

ポータブルバンドソー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 山数14 適合機種マキタPB181D 注文コード68453580 品番NS835X13X05-14【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) アウトレット
¥6,5984,698
この商品は山数・適合機種・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質コバルトハイスバイメタル 山数14 全長×幅W×厚さ(mm)835×13×0.5 適合機種マキタPB181D 質量(g)50 用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番799-5016

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57264296
2019-06-11
用途:
おもにボルト類(鉄・SUS)の切断
電気・ガス・熱供給・水道業

切削力が高く 快適 能率的に作業ができる
ステンレスにも向いている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする