PASSON
PASSONの 電話機・ファックス
PASSONの 電話機
レトロ電話機
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
68453668
品番
HA1892TN-BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥33,980
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レトロでクラシックな装いのファッション電話機。
昔懐かしいダイヤル式。
金属パーツを多用した重厚なデザイン。
受話器音量調整可能。
呼出音の切替可能。
リダイヤル機能。
#や*信号の利用可能。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
モジュラーケーブル(約1.5m)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
約1.65
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W246×D170×H270
回線種別
ダイヤル回線/プッシュホン回線式兼用