プラスチックピペット 5ml ブルー 個装滅菌済み 12-441-9105シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200本) 注文コード68453686 品番12-441-9105【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別) アウトレット
¥12,7909,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

nerbe plus プラスチックピペット
ISO クラス8もしくはそれ以上のクリーンルーム内で製造
パイロジェンフリー
ガンマ線滅菌済
np Sterile plusマーク
ガンマ線照射またはエチレンオキシド滅菌によりSAL:10-6を満たした商品のみにこのマークが付いています。
ISO クラス8またはそれ以上のクリーンルームで製造
パイロジェンフリー
ガンマ線滅菌済

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, DNA, Pyrogen, PCR inhibitors Free●SAL:10-6●材質:P.S(ピペット)、P.E(フィルター)●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃〜70℃●規格:5ml●全長:Φ8.0x335mm●目盛:0.1ml刻み●マイナス目盛:2.5ml●カラーコード:青 アズワン品番65-3757-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする