差し込みベスト (A4ポケット)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体) 注文コード68453747 品番379-503【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9982,598
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

ポケットにA4用紙を差し込んで表示できます。
ポケット部はファスナー式で防雨構造です。
マジックテープとゴムバンドでサイズ調整可能。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番123-9085 材質ナイロンメッシュ(ポケット部:透明ビニール) 質量(g)180 テープ地色シルバー 胸囲(cm)108〜128 着丈(cm)55 色(本体) ポケットポケット部(内寸):213×312mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする