サトウの切り餅シングルパックミニ100g

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100g×20個) 注文コード68453756 品番【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4981,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通常の切り餅に対して半分以下の1個20gの容量となっており、便利な個包装5個入りの使い切りサイズとなっております。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種類 原材料水稲もち米(国内産100%) 栄養成分(餅1個(20g)当たり)エネルギー47kcal、タンパク質:0.8g、脂質:0.1g、炭水化物:10.7g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする