※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
ネジ用プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
寸法l1(mm)
12
注文コード
68453799
品番
GTM1012【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥22,710
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
20,645
バスケットに入れる
この商品は
寸法l1・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法D1(Φmm)
10.3
寸法D2(Φmm)
8.3
適合ねじ
M10M12
寸法l1(mm)
12
寸法l2(mm)
14