メイン画像

006656234【ワケあり】 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 68453878 006656234【ワケあり】 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 68453878 006656234【ワケあり】 手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ HEIKO 68453878

手抜きポリ袋 スタンドジップバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 材質OP20/CP50 注文コード68453878 品番006656234【ワケあり】
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,198
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

焼き菓子や小物のギフトにお使いいただける透明のジップ付き手抜き袋です。底マチ付きで自立するので、陳列販売にもおすすめです。文具や化粧品のギフトにもお使いいただけます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途焼き菓子5〜6個 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質OP20/CP50 規格#70 23-24 無地 サイズ(mm)厚0.07×幅230×高240/底マチ:70/チャック下:190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする