商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様●データの更新:USB ストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:スイングテンポ、スロープディレクション、ピンポジション、ダイナミックグリーンアイ、リバース表示、3点間距離計測、パットシミュレーション、マルチ衛星対応、推奨番手、スコアカード、競技モード、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)●測位方式:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S
セット内容ショットナビ EXCEEDS本体、専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル Type-C、クイックスタートガイド兼保証書
色ブラック
質量(g)60
外寸(mm)Φ46×14.6(ベルト除く)
連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約15日
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶
充電時間(時間)約2.5(PC経由)
防水IPX7(生活防水程度)