惣菜容器 FS 身

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×32袋) 注文コード68453966 品番SDStyle FS12【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) アウトレット
¥26,98021,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【SD style】2013年グッドデザイン賞を受賞

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別本体 寸法(mm)120×120×20 BK 電子レンジ 室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする