TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの 丸イス・角イス
木製丸イス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
幅(mm)
360
注文コード
68454106
品番
TSHSC280-N【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,298
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
木製の丸椅子になります。
スタッキングが可能です。(4脚まで)
床接地面にはフェルトが付いてますので床を傷つけません。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
木目
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×360×300
本体質量(kg)
2.7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
257-2029
材質
座部:合板(塗装仕上げ)、脚部:合板(塗装仕上げ)
幅(mm)
360
高さ(mm)
300
奥行(mm)
360
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
300
高さ調節
不可
スタッキング
可