プラカード

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様B4×2枚タイプ 注文コード68454158 品番831-992【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) アウトレット
¥7,7986,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 材質(表示板)アルミ複合板、(ポール)塩ビパイプ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様B4×2枚タイプ トラスコ品番826-4206 寸法(mm)(表示板)262×734×3厚、(ポール)Φ22×1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57171056
2018-07-31
用途:
お客様への誘導・案内に

組立式はとても便利ですが、組付けの蝶ナットの出代が邪魔になる。ビスとナットに変更に出来れば、引っかかる事が無くなるので怪我などの心配な無くなくなるのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする