センサー付フラット電子レンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード68454167 品番DR-E216W【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98015,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

センサー付フラットオーブンレンジは重量センサーや湿度センサーなどの
他のセンサーに比べて精度の高い、赤外線センサーを搭載。
食材の表面温度を検知するため、ムラを抑えてあたためます。
自動メニューは使用頻度の高い「あたため」・「飲みもの」・「解凍」・「冷凍食品」で、
オートで適温にあたためます。オーブン/グリル機能もついているので、料理の幅が広がります。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 付属品天板 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)12.6 ホワイト 出力(W)500 ( 50 Hz ) / 600 ( 60 Hz )・400 ・200相当 定格電圧(V)AC 100 50 Hz / 60 Hz 温度(℃)【オーブン】40 / 100〜200 定格消費電力(W)レンジ : 980 ( 50 Hz ) / 1280 ( 60 Hz )、オーブン / グリル : 1220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×338×282 センサー赤外線センサー / 温度センサー 電源コード1.4m モードあたため・飲みもの・解凍・冷凍食品 高周波出力(W)500 ( 50 Hz )、600 ( 60 Hz ) 庫内寸法(mm)278×284×180 庫内容量(L)16 年間消費電力量(kW)【待機時】2【オーブン】11.4【電子レンジ】59.4 省エネ基準達成率(%)1.01 エネルギー消費効率(kWh/年)72.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする