フローリング調ホットカーペット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68454210 品番 YZC-169FL(DBR)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥16,98013,980

お手入れ簡単♪表面防水加工 かんたん床暖房
ダニ退治機能:高温でダニを退治裏面
裏面すべり止め加工
表面防水:表面防水でお手入れ簡単(※コントローラー部、カーペットの周り(マチ)は、防水ではありません)
フローリング調のビニールを貼り付けた仕様となります

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット防水 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様暖房面切替:全面・左・右と暖房面を切りかえることが可能 材質ポリエステル、平織木目調プリント、透明PPシート 質量(kg)3.1 タイプ1.6畳/ダークブラウン 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)400 コード長さ(m)電源:約1.5 機能切り忘れ自動OFF:約6時間後に自動的に通電が切れる安心機能 寸法(縦×横)(cm)180×126 表面温度(℃)約36(目盛3)、約45(目盛5) 1時間あたりの電気代目安(円)約8.1※強(5)時、約5.6※中(3)時
注意
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする