オサメットin帰宅支援セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4セット) サイズLサイズ 注文コード68454237 品番KGBB-1KL【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) アウトレット
¥54,98039,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

防災用ヘルメットと防災用品がひとつに・・・
今まで別々に保管されがちであった2つの防災用アイテムがセットになり、収納力がよりUP!
A4サイズで薄さ45mm!圧倒的にコンパクト。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容非常持ち出し袋、レスキューシート、軍手、簡易トイレ(1回分)、ホイッスル、保存水(500ml)×2、ライスクッキー、ライト、防塵マスク、レインコート、ポケットラジオ、単四電池(2P)×3+オサメット サイズLサイズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×140×210 収納方法デスク周り、本棚や整理棚、机の引出しやキャビネット等、コンパクト設計で身近な場所にも収納(保管)ができ、持ち運びにも便利です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする