※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
柏ステンレス工業
柏ステンレス工業の ワゴン
柏ステンレス工業の ステンレスワゴン
ステンレスワゴン機械卓子 枠無
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
段数
2
サイズ
S/2段
注文コード
68454289
品番
ステンレスワゴンMA-2F-S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
段数・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
段数
2
サイズ
S/2段
アズワン品番
62-2713-81
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
ステンレスワゴン 機械卓子
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。