※商品画像(代表色)

610-1014-red-kunren【ワケあり】 使い捨てゼッケンベスト 【訓練(TRAINING)】 ナカネ 68454341 610-1014-red-kunren【ワケあり】 使い捨てゼッケンベスト 【訓練(TRAINING)】 ナカネ 68454341 610-1014-red-kunren【ワケあり】 使い捨てゼッケンベスト 【訓練(TRAINING)】 ナカネ 68454341 610-1014-red-kunren【ワケあり】 使い捨てゼッケンベスト 【訓練(TRAINING)】 ナカネ 68454341

使い捨てゼッケンベスト 【訓練(TRAINING)】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 色(本体)レッド 注文コード68454341 品番610-1014-red-kunren【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。
参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。
ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。
さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。
マジックで自由に記入が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズフリー 色(本体)レッド 表示内容訓練(TRAINING) 着丈(cm)51 幅(cm)40 材質ポリエステル不織布 用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※マジックで記入する際は油性ペンをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする