パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68454411 品番LLMOPA3【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 適合サイズA3 ホワイト/グレー 付属品クリーニングシート 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)4.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×110×221 ウォームアップ時間60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、490(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)75〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする